YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 FRグラウンドグローブ ケブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210247
品番
12-3365-60-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色
黄
サイズ
M
全長(cm)
25.5
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6961
質量(g)
181.4
規格
ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23.0