YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 FRレイングローブ アウトドライ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210265
品番
12-3495-60-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色
茶
サイズ
M
全長(cm)
30.5
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6967
質量(g)
226.8
規格
ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23.0