YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 FRレイングローブ アウトドライ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210274
品番
12-3495-60-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色
茶
サイズ
L
全長(cm)
31
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6966
質量(g)
232.7
規格
ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.0