プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト EOS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210353
品番
EOS130-BK
参考基準価格(税別)
¥16,992
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8436
幅(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
105
奥行(mm)
44
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
130
最大点灯時間
108時間