LEDヘッドライト VIZZ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード39210396 品番VIZZ350-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED トラスコ品番125-8768 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)47 質量(g)92 奥行(mm)34 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX7 光源白/赤 使用電池単4形乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 照射距離(m)78 連続点灯時間(時間)160 最大点灯時間150時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする