LEDヘッドライト APX エクストリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210475 品番 APX550-EXT-RD
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
電球の種類LED トラスコ品番125-8432 幅(mm)64 レッド 高さ(mm)44 質量(g)416 奥行(mm)44 電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)550 最大点灯時間200時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする