5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
TDUベルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210676
品番
59551-120-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
幅(mm)
38
色
コヨーテ
長さ(mm)
710〜760
トラスコ品番
114-6640
材質
ナイロン
サイズ
S
質量(g)
90