5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
TDUベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210703
品番
59552-019-S
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
幅(mm)
45
色
ブラック
長さ(mm)
710〜760
トラスコ品番
114-6646
材質
ナイロン
サイズ
S
質量(g)
135