5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
TDUベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コヨーテ
幅(mm)
45
サイズ
S
注文コード
39210737
品番
59552-120-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
45
色
コヨーテ
長さ(mm)
710〜760
トラスコ品番
114-6649
材質
ナイロン
サイズ
S
質量(g)
135