5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
TDUベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コヨーテ
幅(mm)
45
サイズ
M
注文コード
39210746
品番
59552-120-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
45
色
コヨーテ
長さ(mm)
810〜860
トラスコ品番
114-6648
材質
ナイロン
サイズ
M
質量(g)
135