MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
ユーティリティーフック(4個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
39210816
品番
JUHLTAN
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
タン
トラスコ品番
114-5216
材質
ナイロン
幅(mm)
20
高さ(mm)
64
質量(g)
1
奥行(mm)
32