DC
DCの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
DCの 荷締機
DCの 荷締機本体
ローラーカム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210938
品番
RC6EXPED
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
幅(mm)
25
長さ(m)
1.8
ベルト色
グリーン
トラスコ品番
837-0909
材質
ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:304SS
質量(g)
125
最大使用荷重(kg)
160