Bates
Batesの セーフティスニーカー
Batesの ミドルカットセーフティスニーカー
タクティカルブーツ CHARGE-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39210983
品番
E07166EW9
参考基準価格(税別)
¥49,660
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
トラスコ品番
116-0607
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
28
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴