Bates
Batesの セーフティスニーカー
Batesの ミドルカットセーフティスニーカー
タクティカルブーツ CHARGE-6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39211008
品番
E07166EW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
トラスコ品番
116-0601
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
29
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴