Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
タクティカルブーツ CHARGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
39211017
品番
E07168EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,510
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
靴タイプ
革靴
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ハイカット
トラスコ品番
116-0610
材質
革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
質量(kg)
1
サイズ(cm)
26