タクティカルブーツ CHARGE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード39211053 品番E07168EW9
参考基準価格(税別)¥51,510 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 靴タイプ革靴 甲被タイプ紐タイプ 形状ハイカット トラスコ品番116-0615 材質革、ナイロンアッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU 質量(kg)1 サイズ(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする