LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード5枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
39211157
品番
LXJP054R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
227
トラスコ品番
106-1417
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.3
山数
14
切断能力(mm)非鉄金属
3.0〜9.0
切断能力(mm)ステンレス
3.0〜6.0
切断能力(mm)鉄
3.0〜6.0