5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
ドロップショットベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39211236
品番
59539-328-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
38
色
サンドストーン
長さ(mm)
710〜760
トラスコ品番
114-6656
材質
ナイロン
サイズ
S
質量(g)
1