ドロップショットベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39211254 品番59539-328-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)38 サンドストーン 長さ(mm)910〜970 トラスコ品番114-6654 材質ナイロン サイズL 質量(g)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする