194905 ディスプレイポケットマグネットタイプ tarifold 39211349 194905 ディスプレイポケットマグネットタイプ tarifold 39211349

ディスプレイポケットマグネットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) トラスコ品番115-8383 注文コード39211349 品番194905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番10種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。

取付け方法マグネット 材質PVC(塩化ビニール) 用途掲示したい用紙を差し込んで使用可能。 トラスコ品番115-8383 サイズA4 質量(g)280 縦(mm)365 横(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする