tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットマグネットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
トラスコ品番
115-8385
注文コード
39211358
品番
194906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。
取付け方法
マグネット
材質
PVC(塩化ビニール)
用途
掲示したい用紙を差し込んで使用可能。
トラスコ品番
115-8385
サイズ
A4
質量(g)
280
縦(mm)
365
横(mm)
250