tarifold
tarifoldの 立看板/工事看板
tarifoldの 看板用部品・オプション
ディスプレイポケットマグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
トラスコ品番
115-8386
注文コード
39211367
品番
194907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。
取付け方法
マグネット
材質
PVC(塩化ビニール)
用途
掲示したい用紙を差し込んで使用可能。
トラスコ品番
115-8386
サイズ
A4
質量(g)
280
縦(mm)
365
横(mm)
250