tarifold
tarifoldの ファイリング
tarifoldの 収納ボックス/ケース
tarifoldの スタンドファイルボックス
掲示用ファイルスタンド(磁石タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4タテ型
収納枚数
10
注文コード
39211516
品番
414609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・収納枚数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4タテ型
色
青、赤、黄、緑、黒
材質
フレーム:樹脂、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品
A4収納ファイル×10
トラスコ品番
115-8360
質量(kg)
0.95
収納枚数
10
背幅(mm)
120