714507 掲示用ファイルスタンド VEO tarifold 39211534 714507 掲示用ファイルスタンド VEO tarifold 39211534

掲示用ファイルスタンド VEO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ壁付 注文コード39211534 品番714507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4タテ型 材質フレーム:樹脂、ポケット:ポリプロピレン 付属品A4収納ファイル×10、壁取り付け部品 トラスコ品番115-8351 質量(kg)0.7 タイプ壁付 収納枚数10 背幅(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする