KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
ニードルノーズペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
注文コード
39212119
品番
0821145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
先端形状
平型
トラスコ品番
116-3226
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
質量(g)
145
タイプ
ソフトグリップ