0822145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212128 0822145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212128 0822145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212128 0822145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212128

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 注文コード39212128 品番0822145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)145 先端形状平型 トラスコ品番116-3227 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 質量(g)145 タイプコンフォートグリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする