0825145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212137 0825145 ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス) 39212137

ニードルノーズペンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング、オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム鋼 注文コード39212137 品番0825145
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)145 先端形状平型 トラスコ品番116-3228 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング、オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム鋼 質量(g)145 タイプコンフォートグリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする