Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 刈込鋏
替刃式刈込ハサミ(直刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39212189
品番
4495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
580
刃長(mm)
235
トラスコ品番
115-7305
材質
高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)
1
適合替刃
94505/94506