Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 替え刃
替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
115-7307
注文コード
39212216
品番
94506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
270
刃長(mm)
235
トラスコ品番
115-7307
適合本体
4495
材質
高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(g)
188
タイプ
下部