ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
木工用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39212243
品番
KRE30-2K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
390
フトコロ(mm)
95
全長(mm)
505
トラスコ品番
114-7904
材質
鉄、樹脂
質量(kg)
2.15
寸法A(mm)
フレーム:29
寸法B(mm)
フレーム:9