曜日別特売
6057270 両口フレアナットレンチ No.400 GEDORE 39212286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口フレアナットレンチ No.400

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)10×11
全長(mm)150
内容量1個注文コード39212286品番6057270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
トラスコ品番114-5508材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)150質量(g)64対辺寸法(mm)10×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39212295
2022-11-08
用途: 狭所のフレアナット締緩作業

上記の用途に使用する為、商品説明写真を見て12角の工具と思い込み購入。
しかし、届いた物は通常の6角タイプのレンチでした。開封してしまったので返品せずに
使いますが、誤認購入を防ぐ為にも商品説明写真を差し替えるべきです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。実際の商品と合致するよう画像を差し替え致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする