※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口フレアナットレンチ No.400

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39212304 品番 6057000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番114-5511 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)180 質量(g)116 対辺寸法(mm)13×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39212295
2022-11-08
用途:
狭所のフレアナット締緩作業

上記の用途に使用する為、商品説明写真を見て12角の工具と思い込み購入。
しかし、届いた物は通常の6角タイプのレンチでした。開封してしまったので返品せずに
使いますが、誤認購入を防ぐ為にも商品説明写真を差し替えるべきです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。実際の商品と合致するよう画像を差し替え致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする