GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212399
品番
6132070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
26
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角
トラスコ品番
114-5589
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
41.5
質量(g)
148