GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39212417
品番
6133120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
9
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
12角
トラスコ品番
114-5602
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
38
質量(g)
52