ソケット ユニットドライブ(12角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39212444 品番 6135090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
対辺寸法(mm)26 差込角(mm)12.7 ソケット形状12角 トラスコ品番114-5605 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41.5 質量(g)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする