GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212478
品番
6135840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
33
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
12角
トラスコ品番
114-5608
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
44.5
質量(g)
221