GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの トルクス
マルチポイントソケット INX19
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212496
品番
6159270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
55
トラスコ品番
116-4343
材質
特殊バナジウム鋼
質量(g)
77
先端寸法(mm)
M8
軸(mm)
17