GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212548
品番
6171210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
148
トラスコ品番
114-5550
材質
クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)
61
モデル
2090-6