GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212575
品番
6230160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
6
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
12角
トラスコ品番
114-5587
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
24