GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブD30 AF(12角タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212609
品番
6232880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
12角
対辺寸法(inch)
1/2
トラスコ品番
114-5615
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
34