ソケット ユニットドライブ(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39212679 品番 6270460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
対辺寸法(mm)24 差込角(mm)19 ソケット形状6角 トラスコ品番114-5593 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)51.5 質量(g)267

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする