GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ユニットドライブ(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
19
全長(mm)
57.5
ソケット形状
6角
注文コード
39212697
品番
6270700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
差込角・全長・ソケット形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
30
差込角(mm)
19
ソケット形状
6角
トラスコ品番
114-5595
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
57.5
質量(g)
331