プラスドライバー 2160 PH

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39212767 品番 6683380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)80 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番116-4682 全長(mm)180 質量(g)80 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 色(グリップ)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39212776
2020-06-08
用途:
機械メンテナンス時のプラス(PH2)ネジの締緩作業
製造業

独特の平らなグリップ形状は、持ち直しながら早回しするのには不向きですが、固く締まったネジを慎重に力を入れつつ緩めようとする時や、調整ネジを1/8回転ずつ回すような用途には具合が良いです。表面のグリップ感も柔らかいゴム質のため、優れています。また、この扁平形状のグリップは、穴に通して壁掛け収納する場合にも収まりが良さそうです。
 先端精度は及第点です。PBと同じくプラス溝との間にごくわずかに隙間が空くので、よりフィットするWihaやWeraには少し劣り、完全フィットのネプロスには及ばないという感触です。
 このドライバーはGEDOREの製造ではなく、スロベニアのUNIORのOEMのようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする