GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
E型ソケット TX20差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212934
品番
6187720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
5.74
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
114-5575
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
25
質量(g)
10
呼び番号
E6
モデル
TX20