GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
E型ソケット TX30差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213013
品番
6250430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
6.16
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
114-5581
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
25
呼び番号
E7
モデル
TX30