GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
E型ソケット TX30差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213047
品番
6250860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10.08
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
114-5584
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
30
呼び番号
E11
モデル
TX30