GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの トルクス
ポジドライブソケット IKS 30 PZD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213126
品番
1640976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
55
トラスコ品番
116-4340
材質
特殊バナジウム鋼
質量(g)
51
先端寸法(mm)
PZ2
先端形状
ポジドライブ
軸(mm)
23