GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの ナットドライバー
ソケットドライバー 2133
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213144
品番
1746898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
10mm
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
グリップ:エルゴグリップ
トラスコ品番
114-5546
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
245
質量(g)
198
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品