GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ロングヘキサゴンビットソケット IN19L差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213379
品番
2950960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
7
トラスコ品番
116-4356
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
140
質量(g)
100
ビット全長(mm)
102