003043 ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Wera 39213616 003043 ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Wera 39213616 003043 ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Wera 39213616

ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39213616 品番 003043
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番116-6399 材質特殊工具鋼 全長(mm)38 質量(g)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39213555
2023-07-22
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

精度は申し分なく、ホールド機構がついているショートタイプのソケットがあまりないので助かります。

対象商品:
39213598
2022-06-01
用途:
機械整備時
株式会社デュプロ 様 (製造業)

差込角9.5mmでは、製品の外径が大きく他の部品に干渉してしたので、差込角6.35mmの物を購入し直しました。問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする